• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABEK2P3 Kombinationsfilter Universalgewinde (Pk4) Schwarz

Artikel-Nr.: P976BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P976BKR
EAN / GTIN 5036108274017
Herstellernummer P976BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Gas- und Partikelschutzfilter ist mit einem Standard-DIN-Gewindeanschluss nach EN 148-1 ausgestattet und kann auf Vollmasken mit demselben Anschluss verwendet werden. Es schützt vor organischen und anorganischen sauren Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid, Ammoniak und dessen Derivaten. Er ist als Filter der Klasse 2 für Gase und der Klasse 3 für Partikel eingestuft und kann zum Schutz vor Schadstoffen, Lösungsmitteln, toxischen Partikeln und Mikroorganismen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Standardgewindeanschluss (DIN) nach EN 148-1
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type ABEK Class 2
  • EN 14387 Type P Class 3

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb