• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABEK1P3 Kombi-Filter BajonetBraunschluss (Pk4) Braun

Artikel-Nr.: P971BRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P971BRR
EAN / GTIN 5036108201075
Herstellernummer P971BRR
L-Nummer L01840 419

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser kombinierte Gas- und Partikelfilter schützt vor organischen und anorganischen sauren Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid, Ammoniak und dessen Derivaten. Er ist als Filter der Klasse 1 für Gase und der Klasse 3 für Partikel eingestuft und schützt vor Schadstoffen, Lösungsmitteln, toxischen Partikeln und Mikroorganismen. Das spezielle Portwest-Bajonettsystem sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Maske und Filter. Dieser Filter ist kompatibel mit den Halbmasken P420, P430, P421, P431 und den Vollgesichtsmasken Modell P500.

Merkmal:

  • Bajonettverschluss
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 14387 Type ABEK Class 1
  • EN 14387 Type P Class 3R

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb