• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABEK1P3 Kombinationsfilter mit Schraubgewinde (Pk4) Grau

Artikel-Nr.: P970GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P970GRR
EAN / GTIN 5036108200917
Herstellernummer P970GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Kombinationsfilter Anti-Gas und Anti-Partikel ist mit Halbmaske P410 kompatiebel. Es schützt vor organischen und anorganischen sauren Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid, Ammoniak und seinen Derivaten. Ausgestattet mit einem speziellen Gewinde, das nur für Paare geeignet ist, kann es nur auf der P410 Halbmaske verwendet werden.

Merkmal:

  • Schraubenverbindung
  • Leicht und bequem
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 14387 Type P Class 3R
  • EN 14387 Type ABEK Class 1

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb