• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A2P3 Kombinationsfilter Universalgewinde (Pk4) Schwarz

Artikel-Nr.: P956BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P956BKR
EAN / GTIN 5036108291144
Herstellernummer P956BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Der P956 ist ein kombinierter Filter des Typs A2P3, der mit einem Standard-DIN-Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 ausgestattet ist und an Vollmasken mit demselben Anschluss verwendet werden kann. Klassifiziert als Filter der Klasse 2 für Gase und Klasse 3 für Partikel, kann er zum Schutz vor Schadstoffen, Lösungsmitteln, toxischen Partikeln und Mikroorganismen eingesetzt werden

Merkmal:

  • Standardgewindeanschluss (DIN) nach EN 148-1
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type A Class 2
  • EN 14387 Type P Class 3

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb