• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABEK1P3 Kombi-Filter BajonetBraunschluss (Pk4) Schwarz

Artikel-Nr.: P952BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P952BKR
EAN / GTIN 5036108273652
Herstellernummer P952BKR

Beschreibung

Beschreibung:

P952 ist ein Kombinationsfilter des Typs A2P3. Er ist als Filter der Klasse 2 für Gase und der Klasse 3 für Partikel eingestuft und kann zum Schutz vor Schadstoffen, Lösungsmitteln, toxischen Partikeln und Mikroorganismen eingesetzt werden. Das spezielle Portwest-Bajonettsystem sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Maske und Filter, während die Doppelfilter mehr Komfort und Ausgewogenheit bieten. Dieser Filter ist mit den Vollmasken P500 und den Halbmasken P420, P430, P421 und P431 kompatibel.

Merkmal:

  • Bajonettverschluss
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 14387 Type A Class 2
  • EN 14387 Type P Class 3

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb