• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P3 Partikelfilter Universalgewinde (Pk6) Schwarz

Artikel-Nr.: P946BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P946BKR
EAN / GTIN 5036108274000
Herstellernummer P946BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Der Filter P946 ist ein Partikelfilter, der vor Stäuben schützt. Er ist mit einem Standard-DIN-Gewindeanschluss nach EN 148-1 ausgestattet und kann mit Vollmasken verwendet werden, die mit demselben Standardanschluss ausgestattet sind. Dieser Filter ist ein P3 R-Typ und schützt vor toxischen Substanzen wie Partikeln und Mikroorganismen.

Merkmal:

  • Standardgewindeanschluss (DIN) nach EN 148-1
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 148 -1
  • EN 143 Type P Class 3R

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb