• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P3 Partikel Filter mit Schraubgewinde (Pk6) Grau

Artikel-Nr.: P940GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P940GRR
EAN / GTIN 5036108200894
Herstellernummer P940GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Der Filter P940 ist ein Partikelfilter, der gegen Stäube schützt. Er ist mit einem speziellen Gewinde für den Paargebrauch ausgestattet und kann nur auf der Halbmaske P410 verwendet werden. Dieser Filter ist ein P3 R-Typ und schützt vor toxischen Substanzen wie Partikeln und Mikroorganismen.

Merkmal:

  • Schraubenverbindung
  • Leicht und bequem
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 143 Type P Class 3R

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb