• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABEK2 Gasfilter Universalgewinde (Pk4) Schwarz

Artikel-Nr.: P926BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P926BKR
EAN / GTIN 5036108273997
Herstellernummer P926BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Filter ist ein Anti-Gas-Filter und schützt vor verunreinigenden Gasen. Er ist mit einem genormten DIN-Gewindeanschluss nach EN 148-1 ausgestattet und kann an Vollmasken verwendet werden, die mit demselben Standardanschluss ausgestattet sind. Dieser Filter der Klasse 2 schützt vor organischen und anorganischen sauren Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid, Ammoniak und seinen Derivaten mit einem Siedepunkt von über 65°C

Merkmal:

  • Standardgewindeanschluss (DIN) nach EN 148-1
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type ABEK Class 2

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb