• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABEK1 Gasfilter Spezialgewindeanschluss (Pk4) Grau

Artikel-Nr.: P920GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P920GRR
EAN / GTIN 5036108200887
Herstellernummer P920GRR

Beschreibung

Beschreibung:

P920 ist ein Gasfilter Typ ABEK der Klasse 1, ausgerüstet mit Spezialgewinde für den paarweisen Einsatz. Es schützt vor organischen und anorganischen sauren Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid, Ammoniak und seinen Derivaten, wenn der Siedepunkt höher als 65 ° C ist. Kann nur mit P410 Halbmaske verwendet werden.

Merkmal:

  • Schraubenverbindung
  • Leicht und bequem
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 14387 Type ABEK Class 1

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb