• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A2 Gasfilter Universalgewinde (Pk6) Schwarz

Artikel-Nr.: P906BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P906BKR
EAN / GTIN 5036108273980
Herstellernummer P906BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Der Filter P906 ist ein Anti-Gas-Filter, der vor verunreinigenden Gasen schützt. Er ist mit einem genormten DIN-Gewindeanschluss nach EN 148-1 ausgestattet und kann an Vollmasken verwendet werden, die mit demselben Standardanschluss ausgestattet sind. Dieser Gasfilter schützt vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt von über 65°C. Er ist als Filter der Klasse 2 eingestuft und kann zum Schutz vor Schadstoffen, Lösungsmitteln und Gasen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Standardgewindeanschluss (DIN) nach EN 148-1
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type A Class 2

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb