• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A2 Gasfilter BajonetBraunschluss (Pk6) Schwarz

Artikel-Nr.: P902BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P902BKR
EAN / GTIN 5036108273645
Herstellernummer P902BKR

Beschreibung

Beschreibung:

P902 ist ein Gasfilter der Klasse 2 und schützt vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65°C. Es kann auch zum Schutz vor Partikeln und Lösungsmitteln eingesetzt werden. Das spezielle Portwest-Bajonettsystem sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Maske und Filter, während die Doppelfilter mehr Komfort und Ausgewogenheit bieten. Dieser Filter ist mit den Vollmasken P500 und den Halbmasken P420, P430, P421 und P431 kompatibel.

Merkmal:

  • Bajonettverschluss
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 14387 Type A Class 2

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb