• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABEK1P3 Einsatzbereite Halbmaske Schwarz

Artikel-Nr.: P441BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P441BKR
EAN / GTIN 5036108390328
Herstellernummer P441BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Gebrauchsfertige und wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filtern. Gefertigt aus langlebigem und flexiblem TPE. Das kompakte Design gewährleistet eine optimale Gewichtsverteilung und ein weites Sichtfeld. Ergonomisches Kopfgeschirr reduziert den Druck und bietet maximalen Tragekomfort. Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Abnehmen. Wird in einem wiederverschließbaren Beutel für den Einzelhandel geliefert.

Merkmal:

  • Sofort einsatzbereit und wartungsfrei
  • Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen
  • Wiederverschließbare Verpackung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 405: 2001 + A1: 2009 Type ABEK Class 1 (R D)
  • EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P Class 3 (R D)

Werkstoff:

Werkstoff: TPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb