• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Silikon-Halbmaske Blau S/M

Artikel-Nr.: P431BLUS/M
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P431BLUS/M
EAN / GTIN 5036108390281
Herstellernummer P431BLUS/M

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie hervorragende Passform und Komfort mit unserer Premium-Halbmaske aus hochwertigem Silikon. Der doppelte Bajonett-Filteranschluss sorgt für eine außergewöhnliche Gewichtsbalance und ein weites Sichtfeld, während die ABS-Filterhalter und das frontale Ausatemventil einen hervorragenden Schutz bieten. Das Halteband ist am starren Maskenkörper befestigt, wodurch Abdrücke auf dem Gesicht des Benutzers vermieden werden und ein gleichmäßigerer Sitz gewährleistet ist. Die Maske ist in zwei Größen erhältlich, um eine perfekte Passform zu gewährleisten, und lässt sich zur Reinigung schnell und einfach zerlegen. Filter separat erhältlich

Merkmal:

  • Doppelte Bajonett-Filteranschlüsse
  • Schnell und einfach zu zerlegen für die Reinigung
  • Filter separat erhältlich
  • In zwei Größen erhältlich für die perfekte Passform
  • Kompatibel mit den Filtern P902, P921, P941, P952, P971
  • 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung
  • Verstellbarer Gurtverschluss für eine flexible Grösseneinstellung
  • Leicht und bequem
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 140: 1998

Werkstoff:

Werkstoff: Silikon;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb