• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPR-Halbmaske Grau M/L

Artikel-Nr.: P421GRRM/L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P421GRRM/L
EAN / GTIN 5036108390298
Herstellernummer P421GRRM/L

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie hervorragenden Schutz und Komfort mit unserer hochwertigen Halbmaske, die aus strapazierfähigem und flexiblem thermoplastischem Gummi gefertigt ist. Mit zwei Bajonett-Filteranschlüssen bietet diese Maske eine optimale Gewichtsverteilung und ein weites Sichtfeld. Das ergonomisch geformte Kopfband sorgt für maximalen Komfort und reduzierten Druck, während die ABS-Filterhalter und das frontale Ausatemventil einen hervorragenden Schutz bieten. Die Maske ist in zwei Größen erhältlich, um eine perfekte Passform zu gewährleisten, und lässt sich zur Reinigung schnell und einfach zerlegen. Filter separat erhältlich

Merkmal:

  • Doppelte Bajonett-Filteranschlüsse
  • Schnell und einfach zu zerlegen für die Reinigung
  • Filter separat erhältlich
  • In zwei Größen erhältlich für die perfekte Passform
  • Kompatibel mit den Filtern P902, P921, P941, P952, P971
  • 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung
  • Verstellbarer Gurtverschluss für eine flexible Grösseneinstellung
  • Leicht und bequem
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 140: 1998

Werkstoff:

Werkstoff: thermoplastischer Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb