• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auck Halbmaske Set Blau M

Artikel-Nr.: P418BLUM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P418BLUM
EAN / GTIN 5036108331420
Herstellernummer P418BLUM
L-Nummer L01840 1156

Beschreibung

Beschreibung:

Gebrauchsfertiges Set bestehend aus einer mittelgroßen P410 Auckland-Halbmaske und zwei P970 Kombinationsfiltern (ABEK1P3). Die P410 Halbmaske hat eine hervorragende Passform und ist auch bei längerem Gebrauch äußerst bequem. Die Doppelfilter helfen, das Gewicht auszugleichen, ohne die Sicht des Trägers zu beeinträchtigen. Dieses Kit ist ideal für alle, die mit Pestiziden arbeiten.

Merkmal:

  • Besteht aus einer mittleren P410 Halbmaske und zwei P970 Filtern
  • Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
  • Kostengünstige Halbmaske aus weichem und gleichzeitig haltbarem TPE
  • Verstellbarer Schnellverschlussgurt für maximalen Komfort und Bequemlichkeit
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Ausgezeichnete Leistung beim Passformtest im Gesichtsbereich.
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Kompatibel mit den Filtern P900, P920, P940, P950, P970
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 140: 1998
  • EN 143 Type P (3)
  • EN 14387 Type ABEK (1)

Werkstoff:

Werkstoff: TPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb