• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EAGLE FFP2 Flaches Atemschutzgerät mit Kohlefaser-Ventil (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P392WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P392WHR
EAN / GTIN 5036108407415
Herstellernummer P392WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Wir stellen Ihnen unsere innovative und komfortable kompakte Faltmaske vor, die aus 7 dynamischen Teilen besteht, um maximale Gesichtsbewegung und Komfort zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem Ventil und einem Innenschaum, bietet es erhöhten Tragekomfort, während die zusätzliche Karbonschicht störende Gerüche effektiv absorbiert. Außerdem enthält es den optionalen DOLOMITE-Verstopfungstest für einen hervorragenden Schutz. Die spezielle flache Form und der individuelle Polybeutel erleichtern die Aufbewahrung und machen sie für Automaten geeignet.

Merkmal:

  • Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
  • ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum; Aktivkohle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb