• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EAGLE FFP3 Dolomite flachgefaltete Atemschutzmaske (Pk20) Weiß

Artikel-Nr.: P390WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Set-Inhalt: 20
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 20
Schutzstufe FFP3
Farbe weiß
Produktart Partikelfiltermaske FFP3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P390WHR
EAN / GTIN 5036108357956
Herstellernummer P390WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Innovative, kompakte, Faltmaske mit 7 dynamischen Elementen, die eine hervorragende Beweglichkeit und damit maximalen Tragekomfort bietet. Die Einzelverpackung im Polybeutel und die flache Form erlauben eine einfache Lagerung und ermöglichen die Bereitstellung in einem Verkaufsautomaten.

Merkmal:

  • ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
  • Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb