• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERGONET FFP3 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil (Pk5) Weiß

Artikel-Nr.: P371WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Set-Inhalt: 5
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 5
Ventil ja
Schutzstufe FFP3
Farbe weiß
Produktart Partikelfiltermaske FFP3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P371WHR
EAN / GTIN 5036108285143
Herstellernummer P371WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Ergonomisch gestaltet, hat diese Atemschutzmaske eine weiche äußere Netzabdeckung zum Schutz und Formstabilität. Dank des Ventils bietet sie Komfort bei Verwendung unter warmen und feuchten Bedingungen. Verstellbarer Nasensteg für perfekten Sitz sowie eine umlaufende Dichtlippe und breite einstellbare elastische Bänder.

Merkmal:

  • Ergonet unterstützt die Maskenstruktur und hält das Filtermedium sauber
  • Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
  • Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
  • Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb