• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP3 Ventilierte Dolomit-Faltbare Feinstaubmaske (20 Stück) Weiß

Artikel-Nr.: P351WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P351WHR
EAN / GTIN 5036108260164
Herstellernummer P351WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Verbessert durch den optionalen DOLOMITE-Sättigungstest. ,Komfort: Vertikal flach gefaltet, jede Maske in einem eigenen Polybeutel zur einfacheren Lagerung. Ausatmungsventil für geringeren Atemwiderstand. Verstellbarer Nasenclip für optimalen Sitz.

Merkmal:

  • Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb