• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP3 Dolomite faltbare flache Atemschutzmaske (Pk20) Weiß

Artikel-Nr.: P350WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P350WHR
EAN / GTIN 5036108360499
Herstellernummer P350WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Ungeöffnete, vertikale, flach gefaltete Einweg-Atemschutzmaske, bei der jede Maske zur leichteren Aufbewahrung in einem einzelnen Polybeutel verpackt ist. Der verstellbare Nasenbügel sorgt für optimalen Sitz und Komfort.

Merkmal:

  • Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb