• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP3 Ultimative wiederverwendbare kompakte Atemschutzmaske (Pk5) Weiß R

Artikel-Nr.: P307WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P307WHR
EAN / GTIN 5036108419340
Herstellernummer P307WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie ultimativen Komfort und Schutz mit unserer FFP3-Atemschutzmaske mit Ventilen. Mit geringem Atemwiderstand, einem innovativen geformten Nasensteg und einer Rundum-Schaumstoffdichtung ist sie ergonomisch gestaltet und passt sich den meisten Gesichtsformen an. Die breiten, verstellbaren, elastischen Kopfbänder sorgen für einen sicheren und bequemen Sitz, während das leistungsstarke Ausatmungsventil Wärme und Feuchtigkeit im Inneren der Maske effizient reduziert. Die Maske ist R D-zertifiziert, wiederverwendbar für mehr als eine Arbeitsschicht und mit einem Dolomit-Verstopfungstest für maximalen Atemkomfort ausgestattet - die perfekte Wahl für Ihre Atemschutzanforderungen. Das kompakte Design ist besonders gut für kleinere Gesichtsformen geeignet.

Merkmal:

  • Das kompakte Design ist besonders für kleinere Gesichtsformen geeignet
  • Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
  • 100 % metallfrei
  • Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
  • Wiederverwendbar für mehr als eine Arbeitsschicht
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
  • Hervorragende Passform
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;
Informationen zum Material: PP - Polypropylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb