• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP3 Ultimative wiederverwendbare Atemschutzmaske mit Ventil (Pk5) Weiß

Artikel-Nr.: P306WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P306WHR
EAN / GTIN 5036108400485
Herstellernummer P306WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie ultimativen Komfort und Schutz mit unserer FFP3 mit Ventilen. Mit geringem Atemwiderstand, einem innovativen geformten Nasensteg und einer Rundum-Schaumstoffdichtung ist sie ergonomisch gestaltet und passt sich den meisten Gesichtsformen an. Die breiten, verstellbaren, elastischen Kopfbänder sorgen für einen sicheren und bequemen Sitz, während das leistungsstarke Ausatmungsventil Wärme und Feuchtigkeit im Inneren der Maske effizient reduziert. R D-zertifiziert, wiederverwendbar für mehr als eine Arbeitsschicht und mit einem Dolomitverstopfungstest für maximalen Atemkomfort, ist er die perfekte Wahl für Ihre Atemschutzbedürfnisse.

Merkmal:

  • Wiederverwendbar für mehr als eine Arbeitsschicht
  • Ausgezeichnete Leistung beim Passformtest im Gesichtsbereich.
  • Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
  • Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
  • Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • 100 % metallfrei
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb