• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP3 Premium-Atemschutzgerät (Pk5) Weiß

Artikel-Nr.: P305WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P305WHR
EAN / GTIN 5036108327478
Herstellernummer P305WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Premium FFP3-Atemschutzmaske mit einer größeren und stärkeren Tasse im Vergleich zu anderen FFP3-Masken. O-Ring um die Sichtfuge und breite verstellbare elastische Bänder für ultimativen Tragekomfort.,Das leistungsstarke Ausatemventil arbeitet effizient, um die Hitze in der Maske zu reduzieren und bietet Komfort bei heißen und feuchten Bedingungen. Optionaler Verstopfungstest für maximalen Atmungskomfort.

Merkmal:

  • Ausgezeichnete Leistung beim Passformtest im Gesichtsbereich.
  • Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
  • Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
  • Eine großzügigere Cup-Form als die meisten anderen FFP3-Masken
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb