• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP3 Dolomit Leichte Feinstaubmaske mit Ventil (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P304WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Set-Inhalt: 10
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 10
Ventil ja
Schutzstufe FFP3
Farbe weiß
Produktart Partikelfiltermaske FFP3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P304WHR
EAN / GTIN 5036108273676
Herstellernummer P304WHR
L-Nummer L01840 486

Beschreibung

Beschreibung:

Leichte Einweg-Feinstaubmaske mit einem verstellbaren, biegsamen Nasensteg (EVA-Schaum) für zusätzlichen Komfort. Ultraschall verschweißt und metallfrei; das Ausatemventil reduziert die Wärme innerhalb der Maske und bietet einen hohen Komfort im warmen und feuchten Arbeitsumfeld. Optionaler DOLOMIT Sättigungs-Test.

Merkmal:

  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Leichte Ausführung in Cup-Form
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb