• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP3 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P303WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P303WHR
EAN / GTIN 5036108260157
Herstellernummer P303WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Bequeme, schalenförmige Maske mit einem Ausatemventil für einen geringeren Atemwiderstand. Einstellbarer Nasenclip für besseren Sitz. Innenliegende, umlaufende Schaumstoffdichtung für maximalen Komfort. Breite einstellbare Gummibänder.

Merkmal:

  • Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Verstellbarer Gurtverschluss für eine flexible Grösseneinstellung
  • Ideal für den ganzen Tages Einsatz
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb