• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP3 Atemschutzmaske mit Ventil (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P301WHR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Set-Inhalt: 10
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 10
Ventil ja
Schutzstufe FFP3
Farbe weiß
Produktart Partikelfiltermaske FFP3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P301WHR
EAN / GTIN 5036108160044
Herstellernummer P301WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Schützt gegen hohe Konzentration von Staub, wasserbasierenden Nebel und Rauch. Verstellbarer Nasenclip für optimalen Sitz. Innenliegende, umlaufende Schaumstoffdichtung für maximalen Komfort. Breite Gummibänder.

Merkmal:

  • Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb