• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EAGLE FFP2 Flaches Atemschutzgerät mit Kohlefaser-Ventil (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P292WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P292WHR
EAN / GTIN 5036108407408
Herstellernummer P292WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie unvergleichlichen Komfort und Flexibilität mit unserer innovativen, kompakten Faltmaske. Mit seinen 7 dynamischen Teilen sorgt er für außergewöhnliche Gesichtsbewegungen und bietet gleichzeitig maximalen Komfort für den Träger. Das ventilierte Design und der Innenschaum sorgen für zusätzlichen Komfort, während die zusätzliche Karbonschicht lästige Gerüche effizient absorbiert. Der optionale DOLOMITE-Verstopfungstest gewährleistet eine lange Haltbarkeit, und der individuelle Polybeutel und die spezielle flache Form sorgen für eine einfache Lagerung und Automatenfähigkeit.

Merkmal:

  • Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
  • ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum; Aktivkohle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb