• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EAGLE FFP2 Ventilierte Dolomit-Faltatemschutzmaske (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P291WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P291WHR
EAN / GTIN 5036108273683
Herstellernummer P291WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Innovative, kompakte, faltbare Maske mit 7 dynamischen Teilen, die eine hervorragende Bewegungsfreiheit des Gesichts bei maximalem Komfort bietet. Mit Ventilen und Innenschaum für mehr Komfort für den Träger. DOLOMITE wahlweise mit Sättigungstest. Ein individueller Polybeutel und eine spezielle flache Form sorgen für eine einfache Lagerung und Automatenfähigkeit.,

Merkmal:

  • ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb