• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EAGLE FFP2 Dolomite Fold Flat Atemschutzmaske (Pk20) Weiß

Artikel-Nr.: P290WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Set-Inhalt: 20
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 20
Schutzstufe FFP2
Farbe weiß
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P290WHR
EAN / GTIN 5036108357949
Herstellernummer P290WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Innovative, kompakte, faltbare Maske mit 7 dynamischen Teilen, die eine hervorragende Gesichtsbewegung bei maximalem Komfort ermöglicht. Ungeformt und mit Innenschaum für mehr Tragekomfort. Ein individueller Polybeutel und eine spezielle flache Form sorgen für eine einfache Lagerung und Automatenfähigkeit.

Merkmal:

  • ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
  • Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb