• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP2 ERGONET Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P271WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Set-Inhalt: 10
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 10
Ventil ja
Schutzstufe FFP2
Farbe weiß
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P271WHR
EAN / GTIN 5036108273669
Herstellernummer P271WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Ergonomisch gestaltet, daher passend für fast alle Gesichtsformen. Die Maske hat eine weiche Netzumhüllung die die Form schützt. Ultraschallverschweißt, metallfrei. Reduziert die Wärme bei Tragen und ist daher besonders für den Einsatz in feuchten und heissen Umgebungen geeignet. Mit innovativem Nasensteg und verstellbarem Gummiband für perfekten Sitz.

Merkmal:

  • Ergonet unterstützt die Maskenstruktur und hält das Filtermedium sauber
  • Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb