• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP2 Faltbare Feinstaubmaske mit Ventil (Pk20) Weiß

Artikel-Nr.: P251WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P251WHR
EAN / GTIN 5036108160037
Herstellernummer P251WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Komfort: Faltbarer Maskenkörper. Einzelverpackt im Polybeutel für leichtere Aufbewahrung. ,Ausatemventil für leichteres Ausatmen. Einstellbarer Nasenclip für besseren Sitz. Ultraschall verschweißte elastische Bänder.

Merkmal:

  • Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • AS/NZS 1716 (P2)
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb