• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP2 Faltbare Feinstaubmaske (Pk20) Weiß

Artikel-Nr.: P250WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P250WHR
EAN / GTIN 5036108160020
Herstellernummer P250WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Komfort: Faltbarer Maskenkörper. Einzelverpackt im Polybeutel für leichtere Lagerung. Verstellbarer Nasenclip für optimalen Sitz. Ultraschall verschweißte elastische Bänder.

Merkmal:

  • Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • NIOSH N95
  • AS/NZS 1716 (P2)
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb