• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP2 Feinstaubmaske mit Ventil und Karbon (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P220WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Set-Inhalt: 10
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 10
Ventil ja
Schutzstufe FFP2
Farbe weiß
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P220WHR
EAN / GTIN 5036108160013
Herstellernummer P220WHR
L-Nummer L01840 530

Beschreibung

Beschreibung:

Alle Eigenschaften von P200 mit Ausatemventil und Karbonschicht gegen Gerüche.

Merkmal:

  • Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • AS/NZS 1716 (P2)
  • NIOSH N95
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; Aktivkohle; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb