• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP2 Feinstaubmaske mit Ventil - Blister Packung(Pk3) Weiß

Artikel-Nr.: P209WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P209WHR
EAN / GTIN 5036108185252
Herstellernummer P209WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Eine bequeme Atemschutzmaske in Becherform. Schützt vor feinem giftigem Staub, Dämpfen und Nebel auf Wasserbasis. Die Atemschutzmaske kann bei Schadstoffkonzentrationen bis zum des WEL eingesetzt werden. Alle Eigenschaften des P200 mit einem zusätzlichen Ausatemventil.

Merkmal:

  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Praktische Blisterverpackung für den Verkauf im Einzelhandel
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb