• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP2 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P203WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P203WHR
EAN / GTIN 5036108260133
Herstellernummer P203WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Optionaler DOLOMIT Sättigungstest. Einstellbarer Nasenclip für besseren Sitz. Optionaler DOLOMIT Sättigungstest.

Merkmal:

  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb