• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP2 Feinstaubmaske mit Ventil (Pk10) Weiß

Artikel-Nr.: P201WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P201WHR
EAN / GTIN 5036108160006
Herstellernummer P201WHR
L-Nummer L01840 220

Beschreibung

Beschreibung:

Schutz gegen feine toxische Stäube, Rauch und wasserbasierende Nebel. Schützt vor feinem giftigem Staub, Dämpfen und Nebel auf Wasserbasis. Die Atemschutzmaske kann bei Schadstoffkonzentrationen bis zum des WEL eingesetzt werden. Alle Eigenschaften des P200 mit einem zusätzlichen Ausatemventil.

Merkmal:

  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • AS/NZS 1716 (P2)
  • NIOSH N95
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb