• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP2 Feinstaubmaske (Pk20) Weiß

Artikel-Nr.: P200WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P200WHR
EAN / GTIN 5036108159994
Herstellernummer P200WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Bequeme Atemschutzmaske in Becherform. Die Maske kann bei Schadstoffkonzentrationen bis zum 10-fachen des zulässigen WEL-Wertes verwendet werden. Die Atemschutzmaske kann bei Schadstoffkonzentrationen bis zum des WEL eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • AS/NZS 1716 (P2)
  • NIOSH N95
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb