• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP1 Feinstaubmaske mit Ventil (Pk10)Weiß

Artikel-Nr.: P101WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Set-Inhalt: 10
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 10
Ventil ja
Schutzstufe FFP2
Farbe weiß
Produktart Partikelfiltermaske FFP1

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P101WHR
EAN / GTIN 5036108159987
Herstellernummer P101WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für Arbeiten, mit Staub-, Nebel- und Faserbelastung. P101 schützt den Träger vor festen, Öl- und Wasserbasierenden Aerosolen.

Merkmal:

  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • AS/NZS 1716 (P1)
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 (NR)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb