• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFP1 Feinstaubmaske (Pk20) Weiß

Artikel-Nr.: P100WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P100WHR
EAN / GTIN 5036108159970
Herstellernummer P100WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Komfort: Formmaske. Einstellbarer Nasenclip, effektiv gegen Pollen, Staub und andere nicht-toxischen Stäube.

Merkmal:

  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • AS/NZS 1716 (P1)
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 (NR)

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb