Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional, Typ: GSA1832SET

Artikel-Nr.: P07821 GSA1832SET
Rabatt
579,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSA1832SET
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Hubzahl 0 min-1 - 2.500 min-1
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07821 GSA1832SET
EAN / GTIN 3165140924467
Herstellernummer 0615990J3A

Beschreibung

Ausführung:

  • Optimale Handhabung in jeder Arbeitsposition dank einzigartiger ergonomischer Form.
  • Kraftvolles Arbeiten dank des EC-Motors mit gleicher Leistung wie ein Netzadapter.
  • Ermüdungsarmes Arbeiten dank geringster Vibration ihrer Klasse.

Lieferumfang:

3 × 5,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät GAL 1880 CV, 1 × Carbide Säbelsägeblatt S1156XHM, 1 × Säbelsägeblatt S1130CF, L-BOXX Gr. 3, USB-Adapter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb