Winkelschleifer GWX GWX13-125S

Artikel-Nr.: P07350 GWX13-125S
Rabatt
223,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung GWX 13-125S
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.300 W
Drehzahlbereich 2.800 min-1 - 11.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,4 kg
Besonderheit Speed Selection; Vibration- Control
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07350 GWX13-125S
EAN / GTIN 3165140962292

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfacher Wechsel von Winkelschleiferzubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.
  • Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.
  • Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden.

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Karton.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb