Akku-Bohrschrauber ProCORE, Typ: GSR1860PRO

Artikel-Nr.: P07332 GSR1860PRO
Rabatt
389,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18V-60C
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 31 Nm
maximales Drehmoment hart 60 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 600 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.900 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 15 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 38 mm
Gewicht 18 kg
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07332 GSR1860PRO
EAN / GTIN 4059952525501

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

KickBack-Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment.

Vorteil:

Electronic Motor Protection.

Lieferumfang:

Inklusive 2× ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb