Handsauger 12V solo click & go GAS12

Artikel-Nr.: P07220 GAS12
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 10,8 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 10,8 V
    Herstellerbezeichnung GAS 12V
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Akkuspannung 12 V
    Länge 273 mm
    Breite 77 mm
    Höhe 170 mm
    Behältervolumen 0,35 l
    Volumenstrom 900 l/min
    maximale Vakuumleistung 45 mbar
    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer P07220 GAS12

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Akku-Staubsauger zum Reinigen für zwischendurch und unterwegs.
    • L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55.
    • Eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten, z. B. Holz-, Kunststoff- oder Metallspäne.
    • Praktische Akkuladezustandsanzeige mit 3 LEDs.
    • Leistungsstark und kompakt – passt in die kleinste L-BOXX 102.
    • Ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse.
    • Bequemes Arbeiten dank kompakter Bauform, geringem Gewicht und ergonomischem Design.

    Lieferumfang:

    Inklusive Transportkoffer, ohne Akku und Landegerät.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb