Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB1855

Artikel-Nr.: P07113 GSB1855
Rabatt
398,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Brushless
maximales Drehmoment weich 28 Nm
maximales Drehmoment hart 55 Nm
Schnellspannfutter Spannbereich 13 mm
Gewicht ohne Akku 5,39 kg
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07113 GSB1855
EAN / GTIN 4059952608358

Beschreibung

Ausführung:

  • Perfekt ausgestattet für jede Anwendung: Werkzeug, Akkus, Ladegerät und 100-teilig Pick&Click Zubehör in einer L-BOXX.
  • Bürstenloser Akkuschrauber. Robust und langlebig durch EC-Motor, optimiertes 13 mm Röhm-Metallbohrfutter und 2-Gang Vollmetallgetriebe für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben.
  • Ergonomisch und Modular. Kompatibel mit der L-BOXX und integriertem Zubehörfach im Deckel für Pick&Click-Sets.

Lieferumfang:

1× Akku-Schlagbohrschrauber GSR 18V-55, 2× Akku 5,0 Ah, 1× Ladegerät GAL 18V-20, 100-teilig Zubehör, L-CASE Pick&Click.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb