Magnet-Schraubstock-Set VersaMAG VERSA-01

Artikel-Nr.: P07030 VERSA-01
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge A 212 mm
Breite B 70 mm
Backenbreite 100 mm
Backenhöhe 40 mm
Magnet-Haltekraft 7.800 N
Gewicht 7,25 kg
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07030 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter sowie leistungsstarker Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen von verschiedenen Bauteilen auf magnetischen Oberflächen.
  • Mobil, flexibel und schnell einsetzbar. Passt sich jedem Arbeitsplatz, dank Kompaktbauweise und extra-schmalem Permanentmagnet, an.
  • Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
  • Modularsystem: Das einzigartige Modularsystem sorgt für sicheren Halt in unterschiedlichsten Arbeitssituationen und ist dabei stetig mit passendem Zubehör erweiterbar.
  • Der Schraubstock hat einen Spannbereich von 108 mm und eine Backenbreite von 100 mm.
  • Wechselbare Spannbacken in unterschiedlichen Höhen zum Spannen von größeren Materialien wie Bleche und Rohre.
  • Dank innovativem 2-Rotorensystem bis zu 7800 N Haltekraft für sicheres Verspannen auf allen magnetischen Oberflächen – sogar im Dünnblechbereich (ab 4 mm Stärke).
  • Spannen in engen Räumen oder vertikalen Ebenen? Dank Kompaktbauweise und extra-schmalem Permanentmagnet kein Problem.
  • Präzise Ausrichtung des Permanentmagneten mithilfe einer 30%-igen Vormagnetisierung.
  • Sicheres einspannen von Bauteilen zur weiteren Bearbeitung mit unterschiedlichen Elektrowerkzeugen, z.B. Winkelschleifer,Bohrschrauber, Sägen, MULTIMASTER etc.

Lieferumfang:

1 × Permamentmagnet, 1 × Montageplatte, 1 × Schraubstock, 1 × Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 × Zurrgurt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb