• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereo-Zoom Mikroskop KERN OZL 467, 0,7 x - 4,5 x,

Artikel-Nr.: OZL 467
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Stereomikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer OZL 467
    EAN / GTIN 4045761207530
    Herstellernummer OZL 467

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen
    • Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
    • Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie
    • Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,7 x–4,5 x
    • Die KERN OZL-46-Serie ist als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich
    • Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit, den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren
    • Das KERN OZL 467 ist durch seinen integrierten Griff sowie seinen standfesten mechanischen Ständer speziell für Schulen und Werkstätten entwickelt worden
    • Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung
    • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
    • Anwendungen/Proben: Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile

    Merkmal:

    • Optisches System: Greenough-Optik
    • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
    • Tubus 45° geneigt
    • Vergrößerungsverhältnis: 6,4:1
    • Augenabstand: 55 mm–75 mm
    • Dioptrienausgleich (beidseitig)
    • Gesamtabmessungen B×T×H 300×240×420 mm
    • Nettogewicht ca. 4,6 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb