• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereo-Zoom Mikroskop KERN OZL 456, 0,75 x - 5 x,

Artikel-Nr.: OZL 456
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OZL 456
EAN / GTIN 4045761170414
Herstellernummer OZL 456
L-Nummer L40250 2168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die KERN OZL-45R Stereo-Zoom-Mikroskop-Serie überzeugt durch ihre sehr guten optischen Eigenschaften, einfache Bedienung und ihre integrierte LED-Ringbeleuchtung
  • Ein Highlight des KERN OZL 456 ist die starke und stufenlos dimmbare integrierte LED-Ringbeleuchtung im Objektivgehäuse, die für eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung sorgt. Zusätzlich ist eine LED-Durchlichteinheit enthalten
  • Durch die eingebaute Qualitätsoptik und die leistungsstarke, integrierte LED-Beleuchtung ist dieses Modell ein besonders Allroundtalent für alle Einsatzgebiete
  • Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,75 x–5 x
  • Die KERN OZL-45R-Serie ist als binokulare Version serienmäßig mit 10×-Okularen mit einem Sehfeld von 23 mm Durchmesser ausgestattet
  • Der mechanische Ständer bietet Ihnen viel Arbeitsplatz sowie eine genaue Einstellmechanik
  • Eine große Auswahl an Okularen sowie Vorsatzobjektiven steht Ihnen als Zubehör zur Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungsgebiet: In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle

Merkmal:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Auflichtbeleuchtung dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 6,7:1
  • Augenabstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrienausgleich (beidseitig)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 320×275×420 mm
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb