• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereo-Zoom Mikroskop (nur 220V) KERN OZL 451, 0,75 x - 5 x, 12 V, 10W Halogen (transmitted), 10W Halogen (reflected)

Artikel-Nr.: OZL 451
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OZL 451
EAN / GTIN 4045761170384
Herstellernummer OZL 451
L-Nummer L40250 3341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die KERN OZL-45 Stereo-Zoom-Mikroskop-Serie überzeugt durch ihre guten optischen Eigenschaften, einfache Bedienung und höchsten ergonomischen Arbeitskomfort
  • Die im Standard enthaltene Halogen-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
  • Die qualitativ hochwertige Optik in Verbindung mit einer großen Arbeitsfläche bietet höchsten Komfort für Ihre Anwendungen
  • Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,75 x–5 x
  • Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit, den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren
  • Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungsgebiet: In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle
  • Anwendungen/Proben: Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile

Merkmal:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 6,7:1
  • Augenabstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrienausgleich (beidseitig)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 330×270×460 mm
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb