• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop OSF 438

Artikel-Nr.: OSF 438
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OSF 438
EAN / GTIN 4045761170100
Herstellernummer OSF 438
L-Nummer L40250 2839

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das KERN OSF 438 ist durch seinen integrierten Griff sowie seinen standfesten mechanischen Ständer speziell für Schulen und Werkstätten entwickelt worden
  • Die im Standard enthaltene LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung kann wahlweise für die optimale Ausleuchtung Ihrer Probe hinzugeschaltet werden
  • Neben den sehr guten optischen Eigenschaften bietet es durch die ergonomische gestaltete Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse
  • Ein Wechselobjektiv mit vordefinierten Vergrößerungen steht Ihnen für ein schnelles und effizientes Arbeiten zur Verfügung
  • Die Okulare sind im Tubus fixiert, um sie vor Verlust oder Beschädigung zu schützen
  • Die ergonomische Form und die stabile und äußerst präzise einstellbare Mechanik bieten hohe Funktionalität und ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten mit nur wenigen Handgriffen
  • Eine große Auswahl an Okularen sowie diverse zusätzliche externe Beleuchtungseinheiten stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungsgebiet: Ausbildung, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle

Merkmal:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Augenabstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrienausgleich einseitig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 230×180×275 mm
  • Nettogewicht ca. 2,4 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb