• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Refraktometer KERN ORF 2UM, Skalen EG PG CW BF Skalen 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,01 kg/l

Artikel-Nr.: ORF 2UM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Refraktometer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ORF 2UM
EAN / GTIN 4045761208094
Herstellernummer ORF 2UM
L-Nummer L40250 1712

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Modelle der KERN ORF-U-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer
  • Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus
  • Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
  • Die Refraktometer der KERN ORF-U-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen
  • Das große und klar ablesbare TFT-Farbdisplay mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
  • Die optimierte Gerätesoftware kann Messwerte in unterschiedlichen Messskalen ausgeben
  • Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
  • Durch die werksseitige Kalibrierung des Refraktometers ist eine sofortige Anwendung und exakte Messung Ihrer Probe gewährleistet
  • Im Lieferumfang enthalten: - Kalibrierlösung - Pipette - Aufbewahrungskoffer - 2 × AAA-Batterien - Lederetui - schraubendreher - Reinigungstuch
  • Hauptanwendungsbereiche: - KFZ-Industrie - Chemieindustrie

Merkmal:

  • Messtemperatur: 5 °C - 40 °C
  • Gesamtabmessungen B×T×H 145×67×40 mm
  • Nettogewicht ca. 0,60 kg
  • Energieversorgung: 2 x AAA (1,5 V)
  • Lebensdauer der Batterie: ca. 3.750 Messungen
  • ATC (Automatische Temperaturkompensation)
  • Mindestprobenvolumen 2-3 Tropfen
  • Automatisches Energiemanagement (AUTO-OFF nach 90 Sekunden)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb